※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)呼び径(A)125
内容量1個注文コード09376027品番700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。