商品の全体像
TSK
TSKの 落下防止用コード
TSKの カラビナ・ナスカン 落下防止用
リザードカラビナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
本体:ブルー、ゲートカラー:シルバー、ロックネジ:パープル
注文コード
09376215
品番
LZ-10
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
寸法(mm)
11×110
色
本体:ブルー、ゲートカラー:シルバー、ロックネジ:パープル