サワフジ
サワフジの 水廻り部材
サワフジの トイレ用品
サワフジの トイレ設備用品
ステンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376276
品番
SPH-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製のペーパーホルダー。
ホルダー用芯棒が付属しているので取り付け完了後すぐに使用できます。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
高さ(mm)
98
質量(g)
170
幅(cm)
144
奥行き(cm)
70
注意
※平らな面にステンレス製のビス3本で確実にお取付ください。