※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2415-35 リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業) 09376297 C2415-35 リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業) 09376297 C2415-35 リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業) 09376297 C2415-35 リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業) 09376297

リニア型多目的スライドレール C2415

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09376297 品番 C2415-35
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

レール長さ(mm)350 寸法A(mm)- 寸法B(mm)210 寸法C(mm)295 寸法D(mm)310 ストローク(mm)247 材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/- 種類リニア形 移動距離(mm)247 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) 質量(g/ペア)174 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
ボールリテーナーアクセスホールの穴の縁が鋭くなっているところがあります。けがをする恐れがあるので、触れないでください。
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰り返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376263
2020-07-07
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

機械の動きが悪くなり交換したがメーカーと型番が分からず探すのに苦労した、同じサイズの物があり良かった。

対象商品:
09376281
2015-06-18
用途:
ロボットの脚部分の伸縮

強さがあって扱いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする