曜日別特売
F-311 棚付きサニタリーミラー ケィ・マック 09376301

棚付きサニタリーミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)823
内容量1個注文コード09376301品番F-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。
万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。
【取り付け方法】
接着、ネジ、石膏ピン
石膏ボード・薄ベニアの壁にもしっかり取り付け!
木ねじで効かない石膏ボードの壁にもしっかり取り付けができます。

材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂幅(mm)293高さ(mm)386質量(g)823奥行(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする