ケィ・マック
ケィ・マックの 水廻り部材
ケィ・マックの 洗面所用品
ケィ・マックの 洗面台
スタンドミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376319
品番
F-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。
小物の収納に便利なフック&リング付き
裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます
取り付け方法:吸盤
付属品:吸盤補助シール
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS
幅(mm)
192
高さ(mm)
230
質量(g)
283
奥行(mm)
12