メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
拡大鏡約3倍付卓上ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376328
品番
5870
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丸型片面拡大鏡付です。スタンド部分が丸くおしゃれです!拡大鏡でメイクもばっちりOKの仕上がりです。
材質
ガラス・アルミ二ウム・スチール
幅(mm)
173
色
シルバー
高さ(mm)
198
質量(g)
240
奥行(mm)
87
鏡面寸法(mm)
145Φ
注意
※片面は通常平面鏡です。