メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
拡大鏡約5倍付卓上ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376337
品番
5880
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率タイプです。
材質
ガラス・アルミ二ウム・スチール
幅(mm)
173
色
シルバー
高さ(mm)
198
質量(g)
240
奥行(mm)
87
鏡面寸法(mm)
145Φ
注意
※片面は通常平面鏡です。