メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
折立ハンドミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376346
品番
455
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
手鏡、折立て卓上ミラーとして使えます
材質
ガラス・スチロール樹脂
幅(mm)
126
色
ブラック
高さ(mm)
214
質量(g)
110
奥行(mm)
9
鏡面寸法(mm)
114Φ