メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
三ッ折立 卓上ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376355
品番
LZ-5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レザー調素材の3段階に角度が変えられる折立ミラーです。
材質
ガラス・PVC
幅(mm)
175
色
ブラック
高さ(mm)
225
質量(g)
405
奥行(mm)
15
鏡面寸法(mm)
215×170