メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
卓上ミラー 三面鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376371
品番
888
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
メイクミラーとして最適です。三面鏡になっていますのでサイドも見やすくメイクばっちりです。
材質
ガラス・ABS樹脂
幅(mm)
220
色
シルバー
高さ(mm)
264
質量(g)
920
奥行(mm)
130
鏡面寸法(mm)
正面200×20・側面200×100