メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376380
品番
8860
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
組立式(支柱1本付属)の見やすいロングタイプで、アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率の拡大鏡付です。片面は通常平面鏡です。台座がナチュラル感漂う天然木で、窪みがトレイ機能になっています。
材質
ガラス・アルミ・天然木
幅(mm)
173
色
シルバー&ナチュラル
高さ(mm)
315
質量(g)
370
奥行(mm)
100
鏡面寸法(mm)
145Φ