アルミフレーム卓上ミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09376389 品番 40
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンプルな型、色なのでメイク直し等に顔を見て部屋に置いてもインテリア感覚を楽しめます。角型です。

材質ガラス・アルミニウム 幅(mm)188 シルバー 高さ(mm)236 質量(g)350 奥行(mm)10 鏡面寸法(mm)207×153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする