メリー
メリーの 水廻り部材
メリーの 洗面所用品
メリーの 洗面台
アルミフレーム卓上ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09376398
品番
J-3
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルな型、色なのでメイク直し等に顔を見て部屋に置いてもインテリア感覚を楽しめます。角型です。
材質
ガラス・アルミ二ウム
幅(mm)
200
色
シルバー
高さ(mm)
268
質量(g)
355
奥行(mm)
10
鏡面寸法(mm)
235×165