イチネンTASCO
イチネンTASCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
09376486
品番
TA967DF-L
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。
すべり止め付きなのでグリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質
手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×10
機能
通気性