イチネンTASCO
イチネンTASCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
09376495
品番
TA967PA-2B
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
材質
<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
60
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×10
機能
耐久性、吸湿速乾