曜日別特売
MRS30-200 ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 09376543

MRS30-200 ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 09376543
MRS30-200 ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 09376543
MRS30-200 ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 09376543

ミニガイドレール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)200
内容量1本注文コード09376543品番MRS30-200
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

寸法L(mm)200トラスコ品番377-0354高さ(mm)30質量(g)79種類リニア形寸法P(mm)20寸法N(mm)5取付穴数5幅W(mm)11材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)レール長さ(mm)200推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
ミニガイドキャリッジMR-50CNと合わせてお使いください。
両端は切断面につき素地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376552
2023-09-19
用途: スライドテーブル

厳密な精度が求められず、荷重もさほど大きくなければ良い選択肢だと思います
押し出しですが寸法精度も良く作られていてキャリッジの移動もスムーズです
取り付け用の穴が最初から多く開いているので便利です

対象商品 : 09376552
2019-09-05
用途: 装置のメンテナンス時
製造業

ミニガイドレールとスライダーを使って必要な場合に部品をセットするという作業に使用しましたが、簡単にできました。
価格が安価になれば、いろいろな場面に使用すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09376534
2019-07-26
用途: ギアダウンモーターの換装用
電気・ガス・熱供給・水道業

動きがスムーズで問題は有りません
ミニガイドとの相性かどうか若干隙間が多いようです
ある程度のがたを気にしない製品に使うのであれば
とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09376543
2014-10-04
用途: カメラに取り付け、撮影機材の一部として使用
医療・福祉・介護関連業

ミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
すでの何人もの仲間が同じ方式を取り始めています。

4が参考にしています
対象商品 : 09376561
2014-09-02
用途: 回収した部品の取り込み

軽くて使いやすいが、がたつきがあるため、精度の高さが必要な所には向いていない。

対象商品 : 09376534
2013-03-05
用途: 簡易なスライド機構に使用、又水中にて使用
有限会社エレクトロ計測

以前使用してたので、特に問題なし。価格、納期的に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする