インフィニティシューター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09376651 品番21554
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

連射機能付き銃型ハンドスピナー射撃遊びとハンドスピナーの両方が楽しめる
引き金を引かなくても、連続で撃てる銃のおもちゃです。折り畳めばハンドスピナーにもなります。
材質:ABS。サイズ:50×80×15mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 その他1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)50×80×15 適合年齢(歳)5
注意
※射撃時、弾は出ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする