立体昔ばなし冒険すごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09376845 品番21263
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

昔話の世界を楽しめる立体的なすごろく
昔話の世界を冒険できるすごろくです。5つの昔話ステージ(桃太郎、一寸法師、ウサギ(因幡の白兎・うさぎとかめ)、浦島太郎、一休さん)を組み合わせて遊べます。立体的な新感覚のすごろくです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2〜4人用。
材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×6、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容台紙×7、コマ×4、サイコロ×1 材質紙、PS、MS 寸法(mm)420×420×50 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする