シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09376967 品番21567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

小学校は楽しいイベントがいっぱい
小学校のイベントが学べるシールブックです。シールは全部で110枚全12ページ。
材質:紙。サイズ:200×140mm。セット内容:本体×1、シール台紙×4

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。 その他1個梱包形態:袋入り セット内容本体×1、シール台紙×4 材質 寸法(mm)200×140 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする