アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の リズム/音楽
シェイカーギター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09377071
品番
21593
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
シャカシャカ鳴って楽しいかわいいギターのおもちゃ
振るとシャカシャカ鳴るギター型のおもちゃです。かわいいくすみカラー。
材質:ABS、PS。サイズ:120×70×35mm
用途
音遊び・リズム遊びや音楽活動の入門やワークショップ用として。
その他
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PS
寸法(mm)
120×70×35
適合年齢(歳)
2
注意
※2色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。