かおシールブック どうぶつ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377089 品番21601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

貼ってはがせるふくわらいシールブックにどうぶつが登場
大人気のかおシールブックに動物バージョンが登場繰り返し遊べる福笑いのシールブックです。目・鼻・口のシールが60種類付属しています。全16ページ。
材質:紙。サイズ:181×181mm

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。 その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)181×181 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする