アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 避難用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 保護具
チャイルドキープバンド グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09377107
品番
75534
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
リスト部:長180×幅35、リード部分:通常時約290
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※―