サウンドピアノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377141 品番21629
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

鍵盤を押すと楽しいメロディが流れるピアノのおもちゃ
鍵盤を押すとランプが光って、メロディーが鳴るピアノ型のおもちゃです。マンガン単三電池2本付属。電池交換可能。
材質:ABS。サイズ:180×130×133mm。セット内容:本体×1、単三電池×2

用途音遊び・リズム遊びや音楽活動の入門やワークショップ用として。 その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容本体×1、単三電池×2 材質ABS 寸法(mm)180×130×133 適合年齢(歳)2
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする