アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の バランスゲーム・ジェンガ
季節の野菜&果物バランスゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09377159
品番
21264
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
その他
1個梱包形態:袋入り
セット内容
EVA×6、シール×2、箸×1セット、台紙×1
材質
EVA、紙、ABS
寸法(mm)
EVA:最大210×210、台紙:210×210、箸:177
適合年齢(歳)
3
注意
※-