おとぎばなしプロジェクター3 アプリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09377281 品番21628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
その他1個梱包形態:袋入り セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質ABS、PET 寸法(mm)プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.6 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする