コーナーガードクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377290 品番 75452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

机や柱に貼りつけてケガを防止専用両面テープ付き
机や柱などの幼児に危険が及びそうな場所に取り付けてケガを防止することができます。付属の両面テープを付けて、簡単に貼ることができます。はさみで簡単にカットできるのでお好みの長さにできます。
材質:NBR。サイズ:2mロール:30×2000×10mm。セット内容:本体×1、両面テープ×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体×1、両面テープ×1 材質NBR 形状コーナー 寸法(mm)2mロール:30×2000×10 長さ(m)2 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする