アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の コーナーガード・クッション
アーテック[学校教材・教育玩具]の コーナー用
透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09377387
品番
75551
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
セット内容
本体×10
材質
PVC
形状
コーナー
寸法(mm)
40×40×16
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※―