スーパーでおかいものすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377439 品番21610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく
お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2〜4人用。
材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 その他1個梱包形態:袋入り セット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1 材質 寸法(mm)230×240×200 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする