曜日別特売
21594 アニマルぴかぴかランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 09377518

21594 アニマルぴかぴかランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 09377518
21594 アニマルぴかぴかランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 09377518

アニマルぴかぴかランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09377518品番21594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446
セット内容本体のみ材質PP、PE寸法(mm)全体サイズ:約600、持ち手の長さ:約210、ランタン部:約170×130形態1個梱包:袋入り
注意
※電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする