うきうきピザづくりすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09377527 品番11945
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ピザの具材を集めながらゴールを目指そう
トッピングを集めてピザを作るすごろくです。粘土の型抜き遊びとすごろくが一体化した新しいすごろくです。ピザのトッピングは粘土で作ります。カラー粘土(4色)・トッピングの作り方付
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS、粘土:樹脂中空体パルプ。サイズ:すごろくシート:290×400mm、カード台紙:165×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm、粘土4色(白・赤・青・黄)各20g。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1、粘土(赤・青・黄・白)×各1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容すごろくシート×1、ピザ生地カード×5、レシピカード×9、コマ×4、サイコロ×1、AT粘土(赤・青・黄・白)×各1 材質シート・カード:紙、すごろく:MS、コマ:PS、粘土 寸法プレイ台紙:290×400mm、型抜きカード台紙:165×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mm、粘土4色(白・赤・青・黄)各20g 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする