はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09377561品番T-33
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。
先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。
熱効率もUP。
簡易的なハンダ付けもOK。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm)50×170×10質量(g)14対応商品HSK-200、HSK-300直径(mm)Φ1.0
注意
※はんだシュッ太郎 45Wタイプ(HSK-200)にも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26600893
2017-12-05
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

穴径に合わせてコテ先も細い物と思い購入したが
標準コテ先サイズと同じで、穴径のみが小さくなっている
ただでさえ本体の表記温度より高く、蓄熱量がさらに増えて温度が上がってしまい基板を傷めてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする