曜日別特売
XL-CUF110TT ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377566

XL-CUF110TT ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377566
XL-CUF110TT ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377566
XL-CUF110TT ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377566

ステンレス鋼製 ジャンボフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09377566品番XL-CUF110TT
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
XL-CUF110TT:十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
XL-CUF170TT:十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
寸法D(mm)112寸法H(mm)198寸法H1(mm)91寸法N(mm)2寸法P1(mm)17寸法P2(mm)-寸法P3(mm)70寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10.5材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン吊下荷重N(kgf)313.6(32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする