日平機器
日平機器の 店舗什器
日平機器の 陳列用金物
日平機器の 棚板・棚受
日平 リール取付ブラケット 1連
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09377570
品番
HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
縦・横2通りの取り付けが可能
用途
H鋼などにリール1台を取り付けるブラケット
仕様
リール取付用
トラスコ品番
548-2231
幅(mm)
105
高さ(mm)
70
奥行(mm)
310