防雨型LEDベースライト20形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09377877 品番BSL-30W-50K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。
蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
関連資料:(0.58MB)
注意
※本製品は一般屋外型です。振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気および塩素・硫黄成分など化学物質が存在する場所や塩害地域では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接地接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする