メイン画像
ミドリ安全
ミドリ安全の 空調/換気関連部品
ミドリ安全の エアコン部材
ミドリ安全の 空調フィルター
スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
09377929
品番
SS-PREFILTER-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。
スマートセラミックユニットのプレフィルタに。
トラスコ品番
269-2279
材質
フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線
幅(mm)
600
厚さ(mm)
25
注意
※結露なきこと、水濡れなきこと。
※メンテナンスは温水による高圧洗浄(予備洗浄)、アルカリ系洗剤による洗浄後、すすぎ、乾燥をしてください。