用途一般空調用。
トラスコ品番563-9383
材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
粒子捕集効率(%)0.4μm:40、0.7μm:50
フィルター帯電ろ材
捕集効率(%)70
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
初期圧力損失(Pa)55
最終圧力損失(Pa)300
定格風量(m3/min)28