BE30.56165N-90J-PAKKIN-B ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き ミドリ安全 09378227

メイン画像

ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
捕集効率(%)90
トラスコ品番563-7870
内容量1個(1個)注文コード09378227品番BE30.56165N-90J-PAKKIN-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。
エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。トラスコ品番563-7870材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下粒子捕集効率(%)0.4μm:70、0.7μm:80フィルター帯電ろ材捕集効率(%)90各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)75最終圧力損失(Pa)300定格風量(m3/min)28
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※下流パッキン付きです。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2011による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする