メイン画像
ミドリ安全
ミドリ安全の 空調/換気関連部品
ミドリ安全の エアコン部材
ミドリ安全の 空調フィルター
スマートセラミック フィルタ(ろ材) 8枚セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
09378437
品番
CF-KMA
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。
交換目安は3ヶ月〜2年(負荷により変わります)です。
用途
店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。
トラスコ品番
269-2277
材質
無機系吸着剤+触媒
幅(mm)
300
厚さ(mm)
60
質量(kg/枚)
フィルタ:(ろ材単体)1.2
注意
※結露なきこと、水濡れなきこと。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません