メイン画像

SS-443 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378507 SS-443 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378507 SS-443 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378507

店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09378507 品番 SS-443 YUKAOKI
参考基準価格(税別)¥2,930,000 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。
厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。
不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。
省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。
低圧力損失設計です。
吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月〜2年です。

用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 仕様処理風量(CHM):12000 トラスコ品番269-2273 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) フィルター4段4列3連=48枚 寸法(縦×横×奥行)(mm)1503×1218×690 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外床置型 フィルター交換目安6ヶ月〜2年(負荷により変わります)
注意
※スマートセラミックは排気臭気濃度を低減しますが無臭にはなりません。
※油煙等の煙はグリスフィルタ等で別途処理の上、スマートセラミックユニットを設置してください。
※本ユニットは、プレフィルタ(アルミデミスター)の洗浄や、脱臭ろ材の交換作業等の定期的なメンテナンスが必要です。
※脱臭ろ材やプレフィルタを取り出すためのメンテナンススペースを必ず設けてください。
※天井裏に設置の場合はメンテナンススペースに加え、ろ材の取出しが可能な位置に点検口を必ず設けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする