ミニライト単機能充電 四角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09378586 品番BPLM-09
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。
明るさは2段階のため操作性もシンプル。
カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。
栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。
電池残量表示で充電量が一目でわかる!

用途
暗い場所での作業中に便利。
ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+PS+アルミ 寸法(mm)44×20×60 質量(g)36 保護等級IP54 機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き 充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/300mA LED白色単色COB(色温度:6000K) 明るさ(Lm)HI:500、LOW:30 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1〜2.8(点灯モードによって異なります)
注意
※人や動物の目に直接光を当てないでください。視力の低下や事故、けがの原因になります。
※製品は防滴仕様です。水がかかる環境での使用はしないでください。
※直射日光のあたる場所・炎天下の車内など高い温度になる場所で充電、保管をしないでください。
※熱、破裂、発火の原因になります。
※充電量などにより最大ルーメン値は変化します。
※点灯中に可燃物を載せたり覆ったりしないでください。発熱、発火、故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする