※外観画像

KASANERU-360 かさねるリンギ ウッドプラスチックテクノロジー 09378629 KASANERU-360 かさねるリンギ ウッドプラスチックテクノロジー 09378629 KASANERU-360 かさねるリンギ ウッドプラスチックテクノロジー 09378629 KASANERU-360 かさねるリンギ ウッドプラスチックテクノロジー 09378629

かさねるリンギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30箱×360本) 注文コード 09378629 品番 KASANERU-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。
木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。

用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。 材質樹脂 長さ(mm)620 幅(mm)98 高さ(mm)100 グリーン購入法適合
関連資料:(0.89MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする