※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADWS40-8-60 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09378914 ADWS40-8-60 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09378914 ADWS40-8-60 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09378914

アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378914 品番 ADWS40-8-60
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨
(底部)クロロプレンゴム/ブラック
(ワッシャー)ポリアミド/-
寸法B(mm)13 寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)78.5 寸法L(mm)13 寸法S(mm)60 寸法d(mm)M8×1.25 寸法h(mm)5.5 ねじの呼びM8 ねじ長さ(mm)60 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)3724 ねじピッチ(mm)1.25 用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など トラスコ品番772-7780 質量(g)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09378957
2019-07-08
用途:
機械架台組立て時

耐力性能やステンレスの風合いもよく、高級感があります。
価格面もちょうどいい為リピート使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする