INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ リクライニング浴槽用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09378970
品番
YFK-1494C(4)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
W(ホワイト)
幅(mm)
1422
質量(kg)
4
奥行(mm)
940
幅B(mm)
474