INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1362
色
W(ホワイト)
注文コード
09379015
品番
YFK-1494C(5)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・寸法
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1362
質量(kg)
3.7
色
W(ホワイト)
奥行(mm)
940
幅B(mm)
454