※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADWHS50-12-120 アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379106 ADWHS50-12-120 アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379106

アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 ねじ長さ(mm)120 注文コード09379106 品番ADWHS50-12-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はねじの呼び・ねじ長さなど15種類から選べます 他の種類を見る

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。
底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨
(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト
(ワッシャー)ポリアミド/-
用途
工作機械、自動販売機用
工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
寸法B(mm)19 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)143 寸法L(mm)15 寸法S(mm)120 寸法d(mm)M12×1.75 寸法h(mm)8 ねじの呼びM12 ねじ長さ(mm)120 ねじピッチ(mm)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09379063
2022-11-27
用途:
屋外作業台の足の調整として
電気・ガス・熱供給・水道業

少々高価ですが質感は老舗らしく、すばらしい出来映えです。常に屋外に置いておく作業台なので、錆びることもなく満足しております。

対象商品:
09379063
2021-09-24
用途:
ガス衣類乾燥機を平らにするために、コンクリートの床に立ってください
サービス業

大型の新しいガス衣類乾燥機を便利な高さで支えるために、高さ33cmの頑丈な木製スタンドを作成しました。 スガツネアジャスターADWHS(ステンレス)をスガツネステンレススチールアジャスターベースAP36と併用することで、不規則なコンクリートの床に完全に水平になるまでスタンドを調整できます。

パーツは頑丈で、非常にきれいで、正確に機械加工されています。フィット感は優れており、レベルに達した後の高さの調整とロックが簡単です。

強くお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする