INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1540
色
K(レザー調ブラック)
注文コード
09379180
品番
YFK-1576B(10)R-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1540
質量(kg)
2.9
奥行(mm)
785
幅B(mm)
770