ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
600
注文コード
09379238
品番
CKR-1007-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製
上下スライド式前扉
容量(L)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×750×1150
ゴミ袋集積目安
(45L用)13袋
トラスコ品番
494-7622
質量(kg)
47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09379238
CKR-1007-2
89557642
CKR-1007-2
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー
ダイケン
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました