INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ マルチボード浴槽用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379295
品番
YFK-1469B(1)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1370
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
691
幅B(mm)
685