INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
薄型保温組フタ(おそうじ浴槽専用)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1362
注文コード
09379426
品番
YFK-1491B(1)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・寸法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
おそうじ浴槽専用
幅(mm)
1362
質量(kg)
3.4
色
K(レザー調ブラック)
奥行(mm)
910
幅B(mm)
681